Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M01100.040.0001 Hex Nut Plain M4 X 0.70Mm, 100PK | AB8LEJ 26KR48

APPROVED VENDOR M01100.040.0001 sima hatlapú anya, M4 X 0.70 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB8LEJ Típus: M01100.040.0001Keresztszám: 26KR48 / 42FR96
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
€5.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Magasság3.2mm
AnyagSzénacél
Ingatlan osztály8.8
Rockwell Keménység30
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetric
Szélesség7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0724
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.040.0001 sima hatlapú anya, M4 X 0.70 mm, 100 PK
€5.55 /csomag