SANDUSKY LEE VF31301566-07 Tárolószekrény 30 hüvelyk szélességű gitt | AH9AHN 39EY12

SANDUSKY LEE VF31301566-07 tárolószekrény, 30 hüvelyk szélességű gitt

Raktáron
Tétel: AH9AHN Modell: VF31301566-07Kereszthivatkozás: 39EY12

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€645.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színegitt
Szekrény mélysége15 "
Szekrény magassága66 "
Szekrény szélessége30 "
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésGREENGUARD tanúsítvánnyal
Fogantyú stílusHinta
Magasság tartományTeljes magasság
Záró mechanizmusKulcsos
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma3
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polckapacitás180 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusPolcok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.6592
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)81.28
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Nem
    • Az építés módja: Hegesztve
    • Reteszelő szekrény: Igen
    • Zárási pontok: 1 pont

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeSzekrény magasságaÁr
SANDUSKY LEE VF31301566-05 Tárolószekrény 30 hüvelyk szélességű galamb szürke | AH9AHM 39EY11 VF31301566-05Galamb Gray66 "€644.48
SANDUSKY LEE VF31301566-09 Tárolószekrény 66 hüvelyk magasságú fekete | AH9AHP 39EY13 VF31301566-09Fekete66 "€645.37
SANDUSKY LEE VF31301872-02 Tárolószekrény 30 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység faszén | AH9AHQ 39EY17 VF31301872-02Faszén72 "€602.41
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE VF31301872-05 Tárolószekrény 30 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység Galamb szürke | AH9AHR 39EY18 VF31301872-05Galamb Gray72 "€602.41
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE VF31301872-07 Tárolószekrény 30 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélységű gitt | AH9AHT 39EY19 VF31301872-07gitt72 "€602.41
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE VF31301872-09 Tárolószekrény 30 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység fekete | AH9AHU 39EY20 VF31301872-09Fekete72 "€602.41
ajánlatkérés
SANDUSKY LEE VF31301872-00 Value Line Storage, 30 x 18 x 72 hüvelykes méret | CM7ZNF VF31301872-00--€673.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDUSKY LEE VF31301566-07 tárolószekrény, 30 hüvelyk szélességű gitt
€645.78 /Mértékegység