Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Brass 1/2 Npt | AE9ZXE 6PDZ0

APPROVED VENDOR GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Sárgaréz 1/2 Npt

Raktáron
Tétel: AE9ZXE Modell: GGS-2VRP3Kereszthivatkozás: 6PDZ0
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
€13.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög Sillcock
test anyagaSárgaréz
Lemez típusaSárgaréz labda nitril O-gyűrűvel
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaNegyedfordulat
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Falvastagság (0 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLemez típusaFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APY4 Sillcock Quarter Turn Brass 1/2 In | AA8XYJ 1APY4Króm labdacinkNegyedfordulat125 psi€19.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GXC6, szögletű, laza kulcs, 1/2 Fpt | AE9AKN 6GXC6EPDMKrómozottLaza kulcs150 psi€20.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Sárgaréz 1/2 Npt
€13.93 /Mértékegység