Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GXC6, szögletű, laza kulcs, 1/2 Fpt | AE9AKN

APPROVED VENDOR 6GXC6 szögletű zárócsap laza kulcs 1/2 fpt

Raktáron
Tétel: AE9AKN Modell: 6GXC6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€20.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög Sillcock
test anyagaSárgaréz
Lemez típusaEPDM
FogantyúKrómozott
Fogantyú típusaLaza kulcs
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481801095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Falvastagság (0 ")

Termékváltozatok

TermékekModellLemez típusaFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1APY4 Sillcock Quarter Turn Brass 1/2 In | AA8XYJ 1APY4Króm labdacinkNegyedfordulat125 psi€19.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Brass 1/2 Npt | AE9ZXE 6PDZ0 GGS-2VRP3Sárgaréz labda nitril O-gyűrűvelAlumíniumNegyedfordulat125 psi€13.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6GXC6 szögletű zárócsap laza kulcs 1/2 fpt
€20.17 /Mértékegység