APPROVED VENDOR F10T300BDB-G1.5M Drilling Screw #10-16 x 3 Pk 1500 | AC9RJU 3JGY9

APPROVED VENDOR F10T300BDB-G1.5M Drilling Screw #10-16 x 3" Pk 1500

Raktáron
Tétel: AC9RJU Modell: F10T300BDB-G1.5MKeresztszám: 3JGY9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,110.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.300 "
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#2
befejezXylan
Fej színeStandard
Fej Dia.0.344 "
fej típusaKürt
Hossz3"
Anyag410 Stainless Steel
Menetméret# 10 16-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7318141060
Származási országTW

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR F10T300BDB-G1.5M Drilling Screw #10-16 x 3" Pk 1500
€1,110.54 /Mértékegység