JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ES236P5B5 GP Utility Cart Acél 42 Lx25 W 1200 Lb. | AD8BJV 4HTN7

APPROVED VENDOR ES236P5B5 GP Utility Cart Steel 42 Lx25 W 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AD8BJV Model: ES236P5B5 GPKereszthivatkozás: 4HTN7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€738.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett ergonómiai kocsi
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.8"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság25 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Handleergonomikus
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság40 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza36 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Görgő szélességeTeljes hosszPolc hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ES248-P5-B5 GP Utility Cart Acél 54 Lx25 W 1200 Lb. | AD8BJW 4HTP2 ES248-P5-B5 GP5"1.25 "54 "48 "€844.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ES236P5B5 GP Utility Cart Steel 42 Lx25 W 1200 Lb.
€738.41 /Mértékegység