APPROVED VENDOR Hegesztett ergonómiai kocsi


Szűrő
Kapacitás polconként: 600 font , Görgő anyaga: uretán , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható fékekkel , Szín: Szürke , Polcok közötti távolság: 25 " , Befejez: Porbevonat , Mérő: 12 , Fogantyú: ergonomikus , Fogantyúval együtt: Igen , Ajkak magassága: 1.5 " , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Anyaga: Acél , Polcok száma: 2 , Teljes magasság: 40 " , Teljes szélesség: 25 " , Polc stílusa: Szegélyes , Polc típusa: Ajkos Edge , Polc szélessége: 24 "
StílusModellCaster Dia.Görgő szélességeTeljes hosszPolc hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
ES248-P5-B5 GP
5"1.25 "54 "48 "€793.30
B
ES236P5B5 GP
8"2"42 "36 "€661.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?