JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ES248-P5-B5 GP Utility Cart Acél 54 Lx25 W 1200 Lb. | AD8BJW 4HTP2

APPROVED VENDOR ES248-P5-B5 GP Utility Cart Acél 54 Lx25 W 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AD8BJW Modell: ES248-P5-B5 GPKereszthivatkozás: 4HTP2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€844.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett ergonómiai kocsi
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Polcok közötti távolság25 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Handleergonomikus
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság40 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza48 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Görgő szélességeTeljes hosszPolc hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ES236P5B5 GP Utility Cart Acél 42 Lx25 W 1200 Lb. | AD8BJV 4HTN7 ES236P5B5 GP8"2"42 "36 "€738.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ES248-P5-B5 GP Utility Cart Acél 54 Lx25 W 1200 Lb.
€844.69 /Mértékegység