Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR DHO-28ST PA Retaining Ring Internal Bore Diameter 28Mm, 50PK | AE3KNL 5DU82

APPROVED VENDOR DHO-28ST PA rögzítőgyűrű belső furatátmérő 28mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AE3KNL Modell: DHO-28ST PAKereszthivatkozás: 5DU82
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
€34.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.70mm
Illik a Groove Dia-hez.29.40mm
Megfelel a horony szélességének1.3mm
Bore Dia számára.28mm
Ingyenes OD30.10mm
Groove Dia. Megértés+ 0.21 mm
Hole Dia.2mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-54
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1.2mm
Vastagsági tolerancia-0.060mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-28ST PA rögzítőgyűrű belső furatátmérő 28mm, 50PK
€34.34 /csomag