Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOC-LINE 57868 saválló Y szerelvény 1/2 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB6BRA 20Y215

LOC-LINE 57868 Saválló Y szerelvény 1/2 hüvelykes - 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB6BRA Típus: 57868Kereszthivatkozás: 20Y215

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€148.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSaválló Y szerelvény
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
AnyagPoliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1782
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Pkg. Menny.Ár
LOC-LINE 46428 saválló Y szerelvény 1/4 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB6BNY 20Y160 464281 / 4 "20€149.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOC-LINE 57868 Saválló Y szerelvény 1/2 hüvelykes - 20 db-os csomag
€148.03 /csomag