Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK | AF2LBE 6UUX3

APPROVED VENDOR CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK

Raktáron
Tétel: AF2LBE Modell: CPB227Keresztszám: 6UUX3
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
€27.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
színekSárgaréz
befejezEgyszerű
Magasság1 / 2 "
AnyagSárgaréz
utántöltő6XEF4
Rockwell KeménységB78
Menetmélység5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 8-16
Menet típusaUNC
típusExtra Low Crown
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7415338010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK
€27.03 /csomag