APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Rivet Nut Rbd Steel 1/4-20 0.577Inl, 1000PK | AE4XYE 5NWL5

APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Rivet Nut Rbd Steel 1/4-20 0.577Inl, 1000PK

Tétel: AE4XYE Típus: B69135.025.0165Kereszthivatkozás: 5NWL5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.390 "
Fúró méret25 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.500 "
Grip tartomány0.027-0.165 "
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.028 "
Lyuk méret0.390 "
Hossz0.577 "
AnyagAcél
Anya típusabordás
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.12
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR B69135.025.0165 Rivet Nut Rbd Steel 1/4-20 0.577Inl, 1000PK