Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 898044-PG Facsavaros lapos #5X1/2L cink, 100PK | AB9HND 2DE27

APPROVED VENDOR 898044-PG Facsavaros lapos #5X1/2L cink, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9HND Modell: 898044-PGKereszthivatkozás: 2DE27

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 32 "
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.243 "
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Méret#5
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318120000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€170.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 898044-PG Facsavaros lapos #5X1/2L cink, 100PK
€8.08 /csomag