Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MK MORSE ZWEFR08MAT-11 6 szalagfűrészlap 11 láb 6 hüvelyk hosszúságú bimetál | AE2AGQ 4WB15

M. K. MORSE ZWEFR08MAT-11' 6" szalagfűrészlap 11 láb 6 hüvelyk hosszúságú bimetál

Raktáron
Tétel: AE2AGQ Típus: ZWEFR08MAT-11 '6 "Kereszthivatkozás: 4WB15

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatMátrix II
Hossz11 '6 "
AnyagBimetál
Fogak hüvelykenként8
Vastagság0.035 "
FogtípusGereblyéző
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságFogtípusSzélességÁr
MK MORSE ZWEDR14MAT-13 ZWEDR14MAT-13 '3 "13 '3 "140.025 "Gereblyéző1 / 2 "€74.85
MK MORSE ZWEG083C46MATPR-10 ZWEG083C46MATPR-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "4/60.035 "Változó1"€68.51
MK MORSE ZWEG083C58MAT-10 ZWEG083C58MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "5/80.035 "Változó1"€68.51
MK MORSE ZWEG083C610MAT-10 ZWEG083C610MAT-10' 1-3/4"10 '1-3 / 4 "6/100.035 "Változó1"€68.51
MK MORSE ZWEG083C58MAT-12 ZWEG083C58MAT-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Változó1"€81.76
MK MORSE ZWEDC1014MAT-4 ZWEDC1014MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "10/140.025 "Változó1 / 2 "€33.14
MK MORSE ZWEDC812MAT-4 ZWEDC812MAT-4' 8-5/8"4 '8-5 / 8 "8/120.025 "Változó1 / 2 "€33.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE ZWEFR08MAT-11' 6" szalagfűrészlap 11 láb 6 hüvelyk hosszúságú bimetál
€71.21 /Mértékegység