Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 823226-25 hordozható kábel Sjoow 16/2 Awg 25 Feet 13a | AD8FYH 4KA53

APPROVED VENDOR 823226-25 hordozható kábel Sjoow 16/2 Awg 25 láb 13a

Raktáron
Tétel: AD8FYH Modell: 823226-25Kereszthivatkozás: 4KA53
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
€49.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezeték
Vezető anyagRéz
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeFekete
Kabát anyagGumi
Kabát típusaSJOOW
Max. Amper13
Max. Feszültség300
Névleges külső Dia.0.31 "
Vezetők száma2
Orsó hossza25 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Vezeték színeFekete, Krém
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezeték színeVezetékméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 823226-50 hordozható kábel Sjoow 16/2 Awg 50 Feet 13a | AD8FYJ 4KA54 823226-50130.31 "250 láb.Fekete, Krém16 AWG€121.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 823326-25 hordozható kábel Sjoow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYK 4KA55 823326-25130.333 "325 láb.Fekete, fehér, zöld16 AWG€81.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 823326-50 hordozható kábel Sjoow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYL 4KA56 823326-50130.333 "350 láb.Fekete, fehér, zöld16 AWG€143.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 823227-25 hordozható kábel Sjoow 14/2 Awg 25 láb 18a | AD8FYM 4KA57 823227-25180.34 "225 láb.Fekete, Krém14 AWG€90.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 823227-50 hordozható kábel Sjoow 14/2 Awg 50 Feet 18a | AD8FYN 4KA58 823227-50180.34 "250 láb.Fekete, Krém14 AWG€163.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 823327-25 hordozható kábel Sjoow 14/3 Awg 25 láb 18a | AD8FYP 4KA59 823327-25180.365 "325 láb.Fekete, fehér, zöld14 AWG€72.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 823327-50 hordozható kábel Sjoow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYQ 4KA60 823327-50180.365 "350 láb.Fekete, fehér, zöld14 AWG€220.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 823226-25 hordozható kábel Sjoow 16/2 Awg 25 láb 13a
€49.05 /Mértékegység