APPROVED VENDOR 7220SS Thumb Nut 4-40, 5PK | AB2YNM 1PU86

APPROVED VENDOR 7220SS hüvelykujj 4-40, 5PK

Tétel: AB2YNM Modell: 7220SSKereszthivatkozás: 1PU86

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.1 / 4 "
Alapmagasság0
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 4 40-
befejezPasszivált
Fokozat18-8
Fejmagasság1 / 8 "
Magasság1 / 4 "
Hex méret5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaHex hüvelykujj
Teljes magasság1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 4 "
Menet típusaUNC
típusHex stílus 3
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 7220SS hüvelykujj 4-40, 5PK