Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ZEG6 sorkapocsléc 2 pólus 20A ,437 Távolság | AF2YRK

APPROVED VENDOR 6ZEG6 sorkapocsléc 2 pólus 20A ,437 Távolság

Raktáron
Tétel: AF2YRK Modell: 6ZEG6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálcsík
erősítők20
Blokk anyagfenolos
Középtávolság7/16 hüvelyk
színekFekete
Magasság0.59 "
Hossz1.61 "
Anyagfenolos
Max. Vezetékméret12 AWG
Min. Vezetékméret22 AWG
Pólusok száma2
Temp. Hatótávolság-40 foktól 302 fokig F
Hőmérséklet Értékelés-40 - 302 F
típus200-as sorozat, 2 pole
Feszültség300
Szélesség1.14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8536904000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságerősítőkBlokk anyagtípusFeszültségSzélességMagasságHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6YH63 szalag 2. terminál pólus 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 2 pole6001.34 "0.83 "2.13 "€5.49
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6YH64 szalag 4-es pólus 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 4 pole6001.34 "0.83 "3.25 "€10.94
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6YH65 szalag 6. terminál pólus 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 6 pole6001.34 "0.83 "4.37 "€16.31
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6YH66 szalag 8. terminál pólus 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 8 pole6001.34 "0.83 "5.5 "€21.95
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6YH68 szalag 12. terminál pólus 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 12 pole6001.34 "0.83 "7.75 "€32.42
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6YH91 szalagterminál AF2WLT 6YH91-40 foktól 266 fokig F60-500-as sorozat, 6 pole6002"1.22 "5"€35.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6YH93-40 foktól 266 fokig F60-500-as sorozat, 12 pole6002"1.22 "8.75 "€70.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZEG6 sorkapocsléc 2 pólus 20A ,437 Távolság
€1.28 /Mértékegység