Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6YH66 szalag 8. terminál pólus 30A 600V | AF2WLK

APPROVED VENDOR 6YH66 szalagkapocs 8 pólus 30A 600V

Raktáron
Tétel: AF2WLK Modell: 6YH66
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
€22.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálcsík
erősítők30
Középtávolság9/16 hüvelyk
színekFekete
Magasság0.83 "
Hossz5.5 "
AnyagTermikus műanyag
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Vezetékméret22 AWG
Pólusok száma8
Temp. Hatótávolság-40 foktól 266 fokig F
típus200-as sorozat, 8 pole
Feszültség600
Szélesség1.34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536904000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságerősítőkBlokk anyagtípusFeszültségSzélességMagasságHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6YH63 szalag 2. terminál pólus 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 2 pole6001.34 "0.83 "2.13 "€5.60
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6YH64 szalag 4-es pólus 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 4 pole6001.34 "0.83 "3.25 "€11.18
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6YH65 szalag 6. terminál pólus 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 6 pole6001.34 "0.83 "4.37 "€16.66
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6YH68 szalag 12. terminál pólus 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 12 pole6001.34 "0.83 "7.75 "€33.02
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6YH91 szalagterminál AF2WLT 6YH91-40 foktól 266 fokig F60-500-as sorozat, 6 pole6002"1.22 "5"€35.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6YH93-40 foktól 266 fokig F60-500-as sorozat, 12 pole6002"1.22 "8.75 "€71.79
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6ZEF2 2-es sorkapocs-szalag 15A .375 távolság | AF2YQV 6ZEF2-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 2 pole3000.87 "0.47 "1.38 "€4.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6YH66 szalagkapocs 8 pólus 30A 600V
€22.36 /Mértékegység