Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6YE79 Screw Thread Cutting 5/16-18 X 3 Length, 50PK | AF2VUU

APPROVED VENDOR 6YE79 csavarmenet vágás 5/16-18 X 3" hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AF2VUU Modell: 6YE79
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
€106.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusacsillag
Illesztőprogram méreteT40
befejezFekete-foszfát
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.648 "
Fejmagasság0.199 "
fej típusaLakás
Hossz3"
AnyagEdzett acél
Menetméret5 / 16-18
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE79 csavarmenet vágás 5/16-18 X 3" hosszúság, 50PK
€106.99 /csomag