Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6RCV6 csatlakozó 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz | AF2CKL

APPROVED VENDOR 6RCV6 csatlakozó 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2CKL Modell: 6RCV6
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
€14.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFD3 csatlakozó piros sárgaréz 1/8 hüvelykes 150 Psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "€9.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFD5 csatlakozó piros sárgaréz 1/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "€9.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFD7 csatlakozó piros sárgaréz 3/8 hüvelykes 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "€10.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFD9 csatlakozó piros sárgaréz 1/2 hüvelykes 150 Psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "€11.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFE2 csatlakozó piros sárgaréz 3/4 hüvelykes 150 Psi | AB3ULC 1VFE23 / 4 "€16.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFE4 csatlakozó piros sárgaréz 1 hüvelyk 150 Psi | AB3ULE 1VFE41"€31.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFE6 csatlakozó piros sárgaréz 1 1/4 hüvelykes 150 Psi | AB3ULG 1VFE61.25 "€46.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCV6 csatlakozó 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz
€14.74 /Mértékegység