Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFE2 csatlakozó piros sárgaréz 3/4 hüvelykes 150 Psi | AB3ULC

APPROVED VENDOR 1VFE2 csatlakozó piros sárgaréz 3/4 hüvelykes 150 Psi

Raktáron
Tétel: AB3ULC Modell: 1VFE2
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
€16.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1318
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFD3 csatlakozó piros sárgaréz 1/8 hüvelykes 150 Psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "€9.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFD5 csatlakozó piros sárgaréz 1/4 hüvelykes 150 Psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "€9.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFD7 csatlakozó piros sárgaréz 3/8 hüvelykes 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "€10.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFD9 csatlakozó piros sárgaréz 1/2 hüvelykes 150 Psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "€11.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFE4 csatlakozó piros sárgaréz 1 hüvelyk 150 Psi | AB3ULE 1VFE41"€31.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFE6 csatlakozó piros sárgaréz 1 1/4 hüvelykes 150 Psi | AB3ULG 1VFE61.25 "€46.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1VFE8 csatlakozó piros sárgaréz 1 1/2 hüvelyk 150 Psi | AB3ULJ 1VFE81.5 "€57.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFE2 csatlakozó piros sárgaréz 3/4 hüvelykes 150 Psi
€16.26 /Mértékegység