Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6P766 Nipple 1/4 Inch 6 Inch Galvanised Welded Steel | AE9YYN

APPROVED VENDOR 6P766 csonk 1/4 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE9YYN Modell: 6P766

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€10.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz6"
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1 / 4 "
menetrend40
típusElektromos ellenállás hegesztése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WV31 Cső 2 hüvelyk 9 hüvelyk horganyzott hegesztett acél | AC3VZA 2WV319"2"€53.42
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2WV42 Bimbó 3 hüvelykes záró horganyzott hegesztett acél | AC3VZM 2WV42közel3"-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2WV44 Bimbó 3 hüvelyk 4 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AC3VZP 2WV444"3"€59.91
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WV45 mellbimbó 3 hüvelyk 5 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AC3VZQ 2WV455"3"€80.09
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2WV46 Bimbó 3 hüvelyk 6 hüvelyk horganyzott hegesztett acél | AC3VZR 2WV466"3"€67.03
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 2WV47 Bimbó 3 hüvelyk 8 hüvelyk horganyzott hegesztett acél | AC3VZT 2WV478"3"€112.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WV48 Nipple 3 hüvelykes 10 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AC3VZU 2WV4810 "3"€129.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6P766 csonk 1/4 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott hegesztett acél
€10.10 /Mértékegység