JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6NFC0 Nylon lap 6/6 törtfehér 2 hüvelyk Th 24 x 48 hüvelyk | AE9XVR

APPROVED VENDOR 6NFC0 lap Nylon 6/6 törtfehér, 2 hüvelyk Th 24 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9XVR Modell: 6NFC0

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,729.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekPiszkosfehér
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagExtrudált nylon 6/6
Anyag típusaTermészetes fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 210 fokig F
Szakítószilárdság11,500 psi
Vastagság2"
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.9588
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3920920000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6NFA1 Nylon lap 6/6 törtfehér 1-1/2 T 24 x 48 hüvelyk | AE9XVJ 6NFA11.5 "€2,307.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6NFA4 Nylon lap 6/6 törtfehér 1 Th 24 x 48 In | AE9XVL 6NFA41"€1,203.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFC0 lap Nylon 6/6 törtfehér, 2 hüvelyk Th 24 x 48 hüvelyk
€2,729.78 /Mértékegység