JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6MDW9 rúd acetálfehér, 1 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság | AE9TTB

APPROVED VENDOR 6MDW9 rúd, acetálfehér, 1 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság

Tétel: AE9TTB Modell: 6MDW9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€143.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő1"
Átmérő tolerancia+ 0.003 / -0.000 "
Hossz8 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagAcetal kopolimer
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés32 ° F
Szakítószilárdság9500 psi
típusÁltalános célú, sima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.888
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÖtvözet típusaÁtmérőMin. Hőmérséklet ÉrtékeléskedélySzakítószilárdságtípusTipikus keménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMZ1 rúd acetálfehér 9 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TKA 1NMZ1Acetal kopolimer-9"+32 ° F-9500 psiÁltalános rendeltetésű-€928.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXD9 Rúd Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3QVR 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 ° F-5800 psiSzűz étel érintkezés fokozat-€196.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 62697104 Rúd Uhmw-pe fehér 8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 ° F-5800 psiSzűz étel érintkezés fokozat-€1,974.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/1-36 rúd sárgaréz 360 ötvözet 1" átmérő x 3 láb hosszúság | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Sárgaréz3601"-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€239.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/114-36 rúd sárgaréz 360 ötvözet 1-1/4" átmérő x 3 láb hosszúság | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Sárgaréz3601.25 "-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€333.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/2-12 rúd sárgaréz 360 ötvözet 2" átmérő x 1 láb hosszúság | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Sárgaréz3602"-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€292.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/12-36 rúd sárgaréz 360 ötvözet 1/2" átmérő x 3 láb hosszúság | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Sárgaréz3601 / 2 "-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€60.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6MDW9 rúd, acetálfehér, 1 hüvelyk átmérő x 8 láb hosszúság
€143.99 /Mértékegység