JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXD9 Rúd Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3QVR

APPROVED VENDOR 1UXD9 rúd Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB3QVR Modell: 1UXD9

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€196.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő3.5 "
Átmérő tolerancia+ 0.350 / -0.000 "
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-22 ° F
Szakítószilárdság5800 psi
típusSzűz étel érintkezés fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)91.95
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3916100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÖtvözet típusaÁtmérőMin. Hőmérséklet ÉrtékeléskedélySzakítószilárdságtípusTipikus keménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMZ1 rúd acetálfehér 9 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TKA 1NMZ1Acetal kopolimer-9"+32 ° F-9500 psiÁltalános rendeltetésű-€928.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 62697104 Rúd Uhmw-pe fehér 8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 ° F-5800 psiSzűz étel érintkezés fokozat-€1,974.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/1-36 rúd sárgaréz 360 ötvözet 1" átmérő x 3 láb hosszúság | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Sárgaréz3601"-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€239.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/114-36 rúd sárgaréz 360 ötvözet 1-1/4" átmérő x 3 láb hosszúság | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Sárgaréz3601.25 "-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€333.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/2-12 rúd sárgaréz 360 ötvözet 2" átmérő x 1 láb hosszúság | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Sárgaréz3602"-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€292.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/12-36 rúd sárgaréz 360 ötvözet 1/2" átmérő x 3 láb hosszúság | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Sárgaréz3601 / 2 "-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€60.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/1-12 rúd sárgaréz 360 ötvözet 1" átmérő x 1 láb hosszúság | AB8XCW 2ABK9 BR360 / 1-12Sárgaréz3601"-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€89.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXD9 rúd Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€196.42 /Mértékegység