Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GD28 Sárgaréz golyóscsap 1 inline forrasztás | AE8XHG

APPROVED VENDOR 6GD28 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag, 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8XHG Modell: 6GD28
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
€56.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás900 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP6 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 1-1/4 hüvelykes | AB2ZJR 1PYP6Acél vinil markolattal600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "€45.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP7 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 1-1/2 hüvelykes | AB2ZJT 1PYP7Acél vinil markolattal900 psi CWP1.5 "€63.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP8 Sárgaréz golyóscsap 2 inline forrasztás | AB2ZJU 1PYP8Acél vinil markolattal900 psi CWP2"€122.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP9 Sárgaréz golyóscsap 2-1/2 Inline forrasztóanyag | AB2ZJV 1PYP9Rozsdamentes acél vinil markolattal900 psi CWP2.5 "€188.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT1 Sárgaréz golyóscsap 3 bemenetes forrasztóanyag | AB2ZJW 1PYT1Rozsdamentes acél vinil markolattal900 psi CWP3"€352.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GD26 sárgaréz golyós szelep soros forrasztás 1/2 in | AE8XHE 6GD26Szénacél600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "€23.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GD27 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 3/4 hüvelykes | AE8XHF 6GD27Szénacél900 psi CWP3 / 4 "€50.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD28 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag, 1 hüvelyk
€56.54 /Mértékegység