Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GD27 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 3/4 hüvelykes | AE8XHF

APPROVED VENDOR 6GD27 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE8XHF Modell: 6GD27
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
€53.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás900 psi CWP
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP6 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 1-1/4 hüvelykes | AB2ZJR 1PYP6Acél vinil markolattal600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "€52.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP7 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 1-1/2 hüvelykes | AB2ZJT 1PYP7Acél vinil markolattal900 psi CWP1.5 "€73.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP8 Sárgaréz golyóscsap 2 inline forrasztás | AB2ZJU 1PYP8Acél vinil markolattal900 psi CWP2"€141.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYP9 Sárgaréz golyóscsap 2-1/2 Inline forrasztóanyag | AB2ZJV 1PYP9Rozsdamentes acél vinil markolattal900 psi CWP2.5 "€219.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PYT1 Sárgaréz golyóscsap 3 bemenetes forrasztóanyag | AB2ZJW 1PYT1Rozsdamentes acél vinil markolattal900 psi CWP3"€381.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GD26 sárgaréz golyós szelep soros forrasztás 1/2 in | AE8XHE 6GD26Szénacél600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "€27.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GD28 Sárgaréz golyóscsap 1 inline forrasztás | AE8XHG 6GD28Szénacél900 psi CWP1"€53.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD27 sárgaréz golyós szelep soros forrasztóanyag 3/4 hüvelykes
€53.71 /Mértékegység