APPROVED VENDOR Sárgaréz inline gömbcsap, forrasztás x forrasztás


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Forrasztás x Forrasztás , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellFogantyúMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
6GD26
Szénacél600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "€23.96
A
6GD27
Szénacél900 psi CWP3 / 4 "€50.20
A
6GD28
Szénacél900 psi CWP1"€56.54
B
1PYT1
Rozsdamentes acél vinil markolattal900 psi CWP3"€352.29
B
1PYP9
Rozsdamentes acél vinil markolattal900 psi CWP2.5 "€188.92
B
1PYP6
Acél vinil markolattal600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "€45.20
B
1PYP8
Acél vinil markolattal900 psi CWP2"€122.08
B
1PYP7
Acél vinil markolattal900 psi CWP1.5 "€63.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?