Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6EY56 Shoulder Screw M8 X 1.25 X 20Mm L, 5PK | AE8PRT

APPROVED VENDOR 6EY56 vállcsavar M8 X 1.25 X 20Mm L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE8PRT Modell: 6EY56
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
€80.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály5 g 6 g
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.16mm
Fejmagasság7mm
Head Stylerecézett
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság159,500 PSI
Rockwell KeménységC39-C44
Nyírószilárdság95,700 psi
Váll Dia10mm
Vállhossz20mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-70 - 250 F
Menet hossza13mm
MenetméretM8 x 1.25
típusÖnzáró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFej Dia.FejmagasságHead StyleAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PAT4314 Vállcsavar rozsdamentes acél 4-40 1/2 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-RéseltEgyszerű1 / 4 "1 / 8 "Standard 18-8 rozsdamentes acél€64.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ PAT4319 Vállcsavar rozsdamentes acél 8-32 3/8 hüvelyk - 5 db-os csomag | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-RéseltEgyszerű5 / 16 "5 / 32 "Standard 18-8 rozsdamentes acél€78.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24. Okt. 4328 Vállcsavar rozsdamentes acél 10-24 1/4 L - 10 db-os csomag | AE9HGF 6JU50 24. október 43282A-RéseltEgyszerű3 / 8 "3 / 16 "Standard 18-8 rozsdamentes acél€108.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7007SSPH Vállcsavar rozsdamentes acél 4-40 1/2 - 5 db-os csomag | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsEgyszerű1 / 4 "1 / 8 "Standard 18-8 rozsdamentes acél€67.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7013SSPH Vállcsavar rozsdamentes acél 6-32 7/16 - 5 db-os csomag | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsEgyszerű9 / 32 "1 / 8 "Standard 18-8 rozsdamentes acél€65.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EY56 vállcsavar M8 X 1.25 X 20Mm L, 5PK
€80.17 /csomag