Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6EA32 Aljzatsapka csavaros alacsony rozsdamentes acél M8 x 1.25 X 55, 5PK | AE8MGW

APPROVED VENDOR 6EA32 aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 55, 5PK

Raktáron
Tétel: AE8MGW Modell: 6EA32

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€18.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.13mm
Fejmagasság5mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt55mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6EA32 aljzatsapka csavar alacsony rozsdamentes acél M8 x 1.25 x 55, 5PK
€18.69 /csomag