Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6DV98 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M4 x 0.70 X 45, 50PK | AE8LFG

APPROVED VENDOR 6DV98 aljzatsapkás csavaros lapos rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 45, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE8LFG Típus: 6DV98

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.8mm
Fejmagasság2.3mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt45mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6DV98 aljzatsapkás csavaros lapos rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 45, 50 PK
€45.91 /csomag