Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6CA92 Hex Nut Full M6 X 1Mm 10Mm W, 100PK | AE7ZUU

APPROVED VENDOR 6CA92 hatlapú anya teljes M6 x 1 mm 10 mm széles, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZUU Modell: 6CA92
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
€53.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Brinell Keménység70
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezEgyszerű
Magasság5mm
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7415338010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA92 hatlapú anya teljes M6 x 1 mm 10 mm széles, 100 PK
€53.35 /csomag