Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6CA71 Hatlapfejű anya teljes M4 X 0.70Mm 7Mm W, 100PK | AE7ZTZ

APPROVED VENDOR 6CA71 hatlapú anya teljes M4 x 0.70 mm 7 mm széles, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7ZTZ Modell: 6CA71
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
€6.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
befejezHorganyzott
Fokozatclass 6
Magasság3.2mm
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály6
Rockwell KeménységC30 max.
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetric
típusTele
Szélesség7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6CA71 hatlapú anya teljes M4 x 0.70 mm 7 mm széles, 100 PK
€6.10 /csomag