Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04006.087.0800 Structural Bolt 7/8-9 X 8 Length, 5PK | AB3EUP 1RU22

APPROVED VENDOR U04006.087.0800 Szerkezeti csavar 7/8-9 X 8" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3EUP Modell: U04006.087.0800Keresztszám: 1RU22 / 166Y47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.437 "
Fejmagasság35 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2075
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.087.0800 Szerkezeti csavar 7/8-9 X 8" hosszúság, 5PK
€41.99 /csomag