Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6BA71 Hex Cap Screw M5 x 0.80, 12mm Length, 25PK | AE7YCT

APPROVED VENDOR 6BA71 hatlapfejű csavar M5 x 0.80, 12 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE7YCT Modell: 6BA71
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
€29.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagSárgaréz
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
ÁtmérőM5
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság3.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossza a feje alatt12mm
AnyagSárgaréz
Min. Menethossz12mm
Számított terhelés33,000 psi
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7415338050
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA71 hatlapfejű csavar M5 x 0.80, 12 mm hosszú, 25 PK
€29.49 /csomag