Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV2 Male Tee sárgaréz 1/4 hüvelykes Mnpt | AE7WUV

APPROVED VENDOR 6AYV2 Male Tee sárgaréz 1/4 hüvelykes Mnpt

Raktáron
Tétel: AE7WUV Modell: 6AYV2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi póló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV3 Male Tee sárgaréz 3/8 hüvelykes Mnpt | AE7WUW 6AYV33 / 8 "€9.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV4 Férfi Tee sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt | AE7WUX 6AYV41 / 2 "€14.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV5 Férfi Tee sárgaréz 3/4 hüvelykes Mnpt | AE7WUY 6AYV53 / 4 "€21.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV2 Male Tee sárgaréz 1/4 hüvelykes Mnpt
€7.21 /Mértékegység