Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV4 Férfi Tee sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt | AE7WUX

APPROVED VENDOR 6AYV4 Male Tee sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt

Raktáron
Tétel: AE7WUX Modell: 6AYV4
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
€16.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi póló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV2 Male Tee sárgaréz 1/4 hüvelykes Mnpt | AE7WUV 6AYV21 / 4 "€8.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV3 Male Tee sárgaréz 3/8 hüvelykes Mnpt | AE7WUW 6AYV33 / 8 "€12.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV5 Férfi Tee sárgaréz 3/4 hüvelykes Mnpt | AE7WUY 6AYV53 / 4 "€21.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV4 Male Tee sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt
€16.82 /Mértékegység