Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV5 Férfi Tee sárgaréz 3/4 hüvelykes Mnpt | AE7WUY

APPROVED VENDOR 6AYV5 Male Tee sárgaréz 3/4 hüvelykes Mnpt

Raktáron
Tétel: AE7WUY Modell: 6AYV5
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
€21.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi póló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV2 Male Tee sárgaréz 1/4 hüvelykes Mnpt | AE7WUV 6AYV21 / 4 "€7.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV3 Male Tee sárgaréz 3/8 hüvelykes Mnpt | AE7WUW 6AYV33 / 8 "€9.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYV4 Férfi Tee sárgaréz 1/2 hüvelykes Mnpt | AE7WUX 6AYV41 / 2 "€14.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYV5 Male Tee sárgaréz 3/4 hüvelykes Mnpt
€21.79 /Mértékegység