Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6AYR6 Red Brass Coupling 1/2 x 3/8 Inch - Pack Of 10 | AE7WTR

APPROVED VENDOR 6AYR6 vörös sárgaréz csatlakozó 1/2 x 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WTR Típus: 6AYR6
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
€73.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL46 Reduce Coupling 1/4 x 1/8in sárgaréz | AB7EZT 22UL46125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 foktól 400 fokig F€8.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL49 Csökkentett tengelykapcsoló 3/4 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EZW 22UL49125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 foktól 400 fokig F€16.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL50 Reduce Kuplung 3/4 x 3/8in sárgaréz | AB7EZX 22UL50125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 foktól 400 fokig F€16.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL55 szűkítő tengelykapcsoló 2 x 1 hüvelykes sárgaréz | AB7FAC 22UL55125 psi2 "x 1"2 "x 1"-20 foktól 400 fokig F€91.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL56 Reduce Coupling 2 x 1-1/4in sárgaréz | AB7FAD 22UL56125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 foktól 400 fokig F€92.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL57 Reduce Kuplung 2 x 1-1/2 hüvelykes sárgaréz | AB7FAE 22UL57125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 foktól 400 fokig F€95.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYR1 piros sárgaréz csatlakozó 1/4 x 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WTL 6AYR11200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 foktól 250 fokig F€26.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYR6 vörös sárgaréz csatlakozó 1/2 x 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag
€73.07 /Mértékegység