Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL55 szűkítő tengelykapcsoló 2 x 1 hüvelykes sárgaréz | AB7FAC

APPROVED VENDOR 22UL55 Reducing Coupling 2 x 1 Inch Brass

Raktáron
Tétel: AB7FAC Modell: 22UL55
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
€91.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagaSárgaréz
TeljesítésNSF61 és AB1953
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Dia kívül.2 "x 1"
Csőméret2 "x 1"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)7.14
Hajó hossza (cm)6.25
Hajószélesség (cm)7.67
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL46 Reduce Coupling 1/4 x 1/8in sárgaréz | AB7EZT 22UL46125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 foktól 400 fokig F€8.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL49 Csökkentett tengelykapcsoló 3/4 x 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB7EZW 22UL49125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 foktól 400 fokig F€16.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL50 Reduce Kuplung 3/4 x 3/8in sárgaréz | AB7EZX 22UL50125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 foktól 400 fokig F€16.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL56 Reduce Coupling 2 x 1-1/4in sárgaréz | AB7FAD 22UL56125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 foktól 400 fokig F€92.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22UL57 Reduce Kuplung 2 x 1-1/2 hüvelykes sárgaréz | AB7FAE 22UL57125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 foktól 400 fokig F€95.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYR1 piros sárgaréz csatlakozó 1/4 x 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WTL 6AYR11200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 foktól 250 fokig F€26.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYR2 vörös sárgaréz csatlakozó 3/8 x 1/8 hüvelyk | AE7WTM 6AYR21200 psi-3 / 8 "x 1 / 8"-65 foktól 250 fokig F€6.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL55 Reducing Coupling 2 x 1 Inch Brass
€91.88 /Mértékegység