Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5WY76 Thread Insert Locking 3/8-16, 10PK | AE7CPP

APPROVED VENDOR 5WY76 menetbetét reteszelés 3/8-16, 10PK

Raktáron
Tétel: AE7CPP Modell: 5WY76

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€69.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret33 / 64 "
Külső menetméret9 / 16-12
Telepítés5XA43 szerszám
Belső menet osztály3B
Belső menetméret3 / 8-16
Hossz0.5 "
AnyagFekete foszfátacél
Min. Teljes menetmélység0.56 "
Koppintson a Méretek elemre9 / 16-12
Menet típusaUNC
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menet osztály (2A)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY76 menetbetét reteszelés 3/8-16, 10PK
€69.83 /csomag