DAYTON 3ACC7 szivattyú rozsdamentes acélból 1 LE 115 / 230v 14.4 / 7.2 Amper | AC8HBL

DAYTON 3ACC7 szivattyú rozsdamentes acél 1 LE 115/230v 14.4/7.2 amper

Raktáron
Tétel: AC8HBL Modell: 3ACC7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,961.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők14.4/7.2
GPM víz @ 10 Ft. a feje25
GPM víz @ 20 Ft. a feje24
GPM víz @ 30 Ft. a feje22
GPM víz @ 40 Ft. a feje17
GPM víz @ 60 Ft. a feje14
Magasság12 "
Ház anyaga304 Stainless Steel
HP1
Járókerék anyaganitril
Be- / kimeneti1-1 / 4 NPT
Hossz13 19 / 64 "
Max. Fej85 Ft.
Max. Nyomás36.7 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Viszkozitás5000 SSU
motor típusaODP
Prime in Feet10 láb és 15 láb lábszeleppel és szivattyúkkal elárasztva
RPM1725
SealNitril ajak
ÖnindítóIgen
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő10 Ft.
Temp. Hatótávolság0-180 F
típusRugalmas járókerék
Feszültség115/230
Szélesség6 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • NEMA motorváz (56YZ)
    • Jellemzők: Pozitív elmozdulás szivattyúzás fém-fém érintkezés nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. FejMax. NyomásGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
DAYTON 3ACC4 szivattyú rozsdamentes acélból 1/3 LE 115 / 230v 9.4 / 4.7 Amper | AC8HBH 3ACC411 45 / 64 "9.4/4.77.176 Ft.32.9 PSI6.76.15.8€2,962.75
DAYTON 3ACC5 szivattyú rozsdamentes acélból 1/2 Hp 115 / 230v 11.2 / 5.6 Amper | AC8HBJ 3ACC512 19 / 64 "11.2/5.611.980 Ft.34.6 PSI10.59.68.6€3,357.30
DAYTON 3ACC6 szivattyú rozsdamentes acélból 3/4 Hp 115 / 230v 14.0 / 7.0 Amper | AC8HBK 3ACC613 "14.0/7.020.680 Ft.34.6 PSI19.517.816.5€3,637.41
DAYTON 3ACC8 szivattyú rozsdamentes acélból 1 1/2 Hp 115 / 230v 18.6 / 9.3 Amper | AC8HBM 3ACC814 7 / 64 "18.6/9.32892 Ft.39.8 PSI262219€4,793.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ACC7 szivattyú rozsdamentes acél 1 LE 115/230v 14.4/7.2 amper
€3,961.96 /Mértékegység