GRAINGER M04210.200.0065 Structural Bolt Carbon Steel M20 x 2.5, 65mm Length, 25PK | AH7TFW 38CV50

GRAINGER M04210.200.0065 Szerkezeti csavar szénacél M20 x 2.5, 65 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7TFW Típus: M04210.200.0065Keresztszám: 38CV50 / 167F14

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€416.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat10.9
Fej Dia.32mm
Fejmagasság13mm
AnyagSzénacél
Teljes hossz65mm
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza33mm
MenetméretM20 x 2.5
Menet típusaRészben menetes
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7542
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M04210.200.0065 Szerkezeti csavar szénacél M20 x 2.5, 65 mm hosszú, 25 PK
€416.60 /csomag