Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TUK8 Snubber Filter 1/2 Inch Npt 20000 Psi Ss | AE6LGQ

APPROVED VENDOR 5TUK8 Snubber szűrő 1/2 hüvelykes Npt 20000 Psi Ss

Raktáron
Tétel: AE6LGQ Modell: 5TUK8
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
€187.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomás Snubber
AnyagRozsdamentes acél
nyomás tartomány0-20,000 psi
Méret1 / 2 "
típusSzűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód9026902000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagnyomás tartományMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TUL3 Snubber Filter 1/4 hüvelykes Npt 1500psi sárgaréz | AE6LGW 5TUL3Vörösréz0-1500 psi1 / 4 "€21.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TUN0 Snubber Filter 1/4 Inch Npt 5000psi Ss | AE6LHD 5TUN0Rozsdamentes acél0-5000 psi1 / 4 "€22.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUK8 Snubber szűrő 1/2 hüvelykes Npt 20000 Psi Ss
€187.89 /Mértékegység