Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPN2 Egygyűrűs szerszámtartó 1-3/4 hüvelykes átmérőjű PK5 | AE6KVE

APPROVED VENDOR 5TPN2 Single Ring Tool Holder 1-3/4 Inch ID PK5

Raktáron
Tétel: AE6KVE Modell: 5TPN2
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
€11.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgygyűrűs szerszámtartó
ÉpítésHegesztett
befejezFekete
Lyuk alakúNégyzet
Lyuk méret3 / 8 "
Lyukközök1-1 / 2 "
Belül Dia.1.75 "
AnyagAcél
Vetítés2.5 "
Rúdvastagság3 / 16 "
típusZárási stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyuk alakúLyuk méretBelül Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPE5 egygyűrűs szerszámtartó 3/4 hüvelykes átmérőjű - 10 db-os csomag | AE6KRG 5TPE5Fényes cinkRound-3 / 4 "€13.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPH5 egygyűrűs szerszámtartó 3/4 hüvelykes ID - 10 db-os csomag | AE6KTP 5TPH5FeketeRound7 / 25 "3 / 4 "€13.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE16 Szerszámtartó Pk5 | AF2VTE 6YE16Fényes cinkNégyzet3"1 / 2 "€8.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE18 Szerszámtartó Pk5 | AF2VTG 6YE18Fényes cinkNégyzet3"1.75 "€11.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPN2 Single Ring Tool Holder 1-3/4 Inch ID PK5
€11.35 /Mértékegység