Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE16 Szerszámtartó Pk5 | AF2VTE

APPROVED VENDOR 6YE16 Szerszámtartó Pk5

Raktáron
Tétel: AF2VTE Modell: 6YE16
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
€8.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgygyűrűs szerszámtartó
ÉpítésHegesztett
befejezFényes cink
Lyuk alakúNégyzet
Lyuk méret3"
Lyukközök1-1 / 2 "
Belül Dia.1 / 2 "
ZárórendszerIgen
AnyagAcél
Rúdvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyuk alakúLyuk méretBelül Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPE5 egygyűrűs szerszámtartó 3/4 hüvelykes átmérőjű - 10 db-os csomag | AE6KRG 5TPE5Fényes cinkRound-3 / 4 "€13.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPH5 egygyűrűs szerszámtartó 3/4 hüvelykes ID - 10 db-os csomag | AE6KTP 5TPH5FeketeRound7 / 25 "3 / 4 "€13.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPN2 Egygyűrűs szerszámtartó 1-3/4 hüvelykes átmérőjű PK5 | AE6KVE 5TPN2FeketeNégyzet3 / 8 "1.75 "€11.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE18 Szerszámtartó Pk5 | AF2VTG 6YE18Fényes cinkNégyzet3"1.75 "€11.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE16 Szerszámtartó Pk5
€8.03 /Mértékegység