JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5PAK8 szűkítő 1-1/4 x 1/2 hüvelykes Fnpt | AE4ZVY

APPROVED VENDOR 5PAK8 szűkítő 1-1/4 x 1/2 hüvelykes Fnpt

Tétel: AE4ZVY Modell: 5PAK8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F
Csőméret1-1/4" x 1/2"
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XKT8 Szűkítő 1-1/4 x 1 hüvelykes Fnpt | AB4FBN 1XKT81-1 / 4 "x 1"€31.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAK8 szűkítő 1-1/4 x 1/2 hüvelykes Fnpt