Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P955 Unió 1/8 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRF

APPROVED VENDOR 5P955 Uniós 1/8 hüvelykes Npt temperöntvény

Raktáron
Tétel: AE4ZRF Modell: 5P955
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
€31.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 8 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3917400090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBR7 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 1/8 In | AB2DFH 1LBR7Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG1 / 8 "300 psi€50.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBR8 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 1/4 In | AB2DFJ 1LBR8Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "300 psi€46.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBR9 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 3/8 In | AB2DFK 1LBR9Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "300 psi€25.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBT1 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 1/2 In | AB2DFL 1LBT1Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi€44.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBT2 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 3/4 In | AB2DFM 1LBT2Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "300 psi€54.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBT3 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 1 In | AB2DFN 1LBT3Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG1"300 psi€66.01
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBT5 Union horganyzott alakítható vas 1 1/2 In | AB2DFQ 1LBT5Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG1.5 "300 psi€116.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P955 Uniós 1/8 hüvelykes Npt temperöntvény
€31.11 /Mértékegység