Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBT2 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 3/4 In | AB2DFM

APPROVED VENDOR 1LBT2 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 3/4 In

Raktáron
Tétel: AB2DFM Modell: 1LBT2
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
€54.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás600 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7307199030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBR7 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 1/8 In | AB2DFH 1LBR7Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG1 / 8 "300 psi€50.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBR8 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 1/4 In | AB2DFJ 1LBR8Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "300 psi€46.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBR9 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 3/8 In | AB2DFK 1LBR9Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "300 psi€25.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBT1 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 1/2 In | AB2DFL 1LBT1Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi€44.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBT3 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 1 In | AB2DFN 1LBT3Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG1"300 psi€66.01
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBT5 Union horganyzott alakítható vas 1 1/2 In | AB2DFQ 1LBT5Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG1.5 "300 psi€116.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBT6 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 2 In | AB2DFR 1LBT6Horganyzott alakítható vas300600 psi @ 150 fok F WOG2"300 psi€191.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBT2 Uniós horganyzott temperöntvény 300 Psi 3/4 In
€54.90 /Mértékegység