Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P843 Tee 3/8 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény | AE4ZLX

APPROVED VENDOR 5P843 Tee 3/8 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény

Raktáron
Tétel: AE4ZLX Modell: 5P843
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
€6.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 8 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBL6 Tee horganyzott temperöntvény 300 Psi 1/4 In | AB2DEE 1LBL6Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "300 psi€20.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBL8 Tee horganyzott temperöntvény 300 Psi 1/2 In | AB2DEG 1LBL8Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi€21.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBL9 Tee horganyzott tempervas 300 Psi 3/4 In | AB2DEH 1LBL9Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "300 psi€31.36
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBN1 Tee horganyzott képlékenyvas 300 Psi 1 In | AB2DEJ 1LBN1Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1"300 psi€45.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBN2 póló horganyzott temperöntvény 300 Psi 1 1/4 In | AB2DEK 1LBN2Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.25 "300 psi€45.62
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBN3 Tee horganyzott alakítható vas 300 Psi 1 1/2 In | AB2DEL 1LBN3Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.5 "300 psi€65.44
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBN4 Tee horganyzott képlékenyvas 300 Psi 2 In | AB2DEM 1LBN4Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG2"300 psi€113.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P843 Tee 3/8 hüvelykes Npt horganyzott temperöntvény
€6.36 /Mértékegység